HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 50*125 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144180 - HN501253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 125 mm
Csatornamagassághoz - 50 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144180
Gyártói cikkszám
HN501253
Gyártói típuskód
HN501253
Csatornaszélességhez:
125 mm
Csatornamagassághoz:
50 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
HNG vezetéktartó kengyel, 50*125 mm PC-ABS, halogénmentes , piros