Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 50*50 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144174 - HN500503

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 50*50 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 50 mm

  • Csatornamagassághoz - 50 mm

  • Csatornaszélességhez illeszthető - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144174

Gyártói cikkszám

HN500503

Gyártói típuskód

HN500503

Csatornaszélességhez:

50 mm

Csatornamagassághoz:

50 mm

Csatornaszélességhez illeszthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

HNG vezetéktartó kengyel, 50*50 mm PC-ABS, halogénmentes , piros