HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 50*75 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144176 - HN500753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 75 mm
Csatornamagassághoz - 50 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144176
Gyártói cikkszám
HN500753
Gyártói típuskód
HN500753
Csatornaszélességhez:
75 mm
Csatornamagassághoz:
50 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
HNG vezetéktartó kengyel, 50*75 mm PC-ABS, halogénmentes , piros