HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 75*100 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144181 - HN751003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 100 mm
Csatornamagassághoz - 75 mm
Csatornaszélességhez illeszthető - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144181
Gyártói cikkszám
HN751003
Gyártói típuskód
HN751003
Csatornaszélességhez:
100 mm
Csatornamagassághoz:
75 mm
Csatornaszélességhez illeszthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
HNG vezetéktartó kengyel, 75*100 mm PC-ABS, halogénmentes , piros