Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 75*125 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144182 - HN751253

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 75*125 mm PC-ABS, halogénmentes , piros SX144182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 125 mm

  • Csatornamagassághoz - 75 mm

  • Csatornaszélességhez illeszthető - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144182

Gyártói cikkszám

HN751253

Gyártói típuskód

HN751253

Csatornaszélességhez:

125 mm

Csatornamagassághoz:

75 mm

Csatornaszélességhez illeszthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

HNG vezetéktartó kengyel, 75*125 mm PC-ABS, halogénmentes , piros