Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 75*75 mm PC-ABS, halogénmentes , piros 100 db/cs SN151351 - HN750753

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - HNG vezetéktartó kengyel, 75*75 mm PC-ABS, halogénmentes , piros 100 db/cs SN151351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélességhez - 75 mm

  • Csatornamagassághoz - 75 mm

  • Csatornaszélességhez illeszthető - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151351

Gyártói cikkszám

HN750753

Gyártói típuskód

HN750753

Csatornaszélességhez:

75 mm

Csatornamagassághoz:

75 mm

Csatornaszélességhez illeszthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

HNG vezetéktartó kengyel, 75*75 mm PC-ABS, halogénmentes , piros 100 db/cs