HAGER - Homloklap Függőleges megszakító készlet, Quadro Evo, H3+ P630, 348x398 mm SN201665 - UC434PN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201665
Gyártói cikkszám
UC434PN
Gyártói típuskód
UC434PN
Magasság:
400 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
400 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Homloklap Függőleges megszakító készlet, Quadro Evo, H3+ P630, 348x398 mm