HAGER - Hor. 1xMCCB kit H1000 q.evo 800x400 mm SX145356 - UC584H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145356
Gyártói cikkszám
UC584H
Gyártói típuskód
UC584H
Magasság:
400 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
400 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Hor. 1xMCCB kit H1000 q.evo 800x400 mm