Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Hor. div. upright Venezia D300 mm SX143835 - FX289

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hor. div. upright Venezia D300 mm SX143835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 195 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143835

Gyártói cikkszám

FX289

Gyártói típuskód

FX289

Anyag:

acél

Hosszúság:

195 mm

Magasság:

50 mm

Hor. div. upright Venezia D300 mm