HAGER - Hor. div. upright Venezia D500 mm SX143836 - FX291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 180 mm
Magasság - 545 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143836
Gyártói cikkszám
FX291
Gyártói típuskód
FX291
Anyag:
acél
Hosszúság:
180 mm
Magasság:
545 mm
Hor. div. upright Venezia D500 mm