HAGER - Hor. div. upright Venezia D700 mm SX143837 - FX292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 180 mm
Magasság - 745 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143837
Gyártói cikkszám
FX292
Gyártói típuskód
FX292
Anyag:
acél
Hosszúság:
180 mm
Magasság:
745 mm
Hor. div. upright Venezia D700 mm