HAGER - Hor.Trunking supp. 6Pz q.evo SX145153 - UC000HTS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 103 mm
Magasság - 62 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145153
Gyártói cikkszám
UC000HTS
Gyártói típuskód
UC000HTS
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
103 mm
Magasság:
62 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
nincs
Hor.Trunking supp. 6Pz q.evo