HAGER - Horganyzott kuplung BRA csatornához SN158329 - BRAX9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100-210 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158329
Gyártói cikkszám
BRAX9
Gyártói típuskód
BRAX9
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100-210 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Horganyzott kuplung BRA csatornához