Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Horiz. 1xMCCB kit P160 Quadro 600x200 mm SX145191 - UC162PN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Horiz. 1xMCCB kit P160 Quadro 600x200 mm SX145191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145191

Gyártói cikkszám

UC162PN

Gyártói típuskód

UC162PN

Magasság:

200 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

200 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Horiz. 1xMCCB kit P160 Quadro 600x200 mm