Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Horiz. cable trunk. 30x80mm lenght 750mm SX145474 - UC913

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Horiz. cable trunk. 30x80mm lenght 750mm SX145474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 629 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 30 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145474

Gyártói cikkszám

UC913

Gyártói típuskód

UC913

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

629 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

30 mm

Magasság:

80 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Horiz. cable trunk. 30x80mm lenght 750mm