Nem visszaküldhető

HAGER - Hosszabbító tengely 320mm HI403R - HI405R-hez GT71852 - HZC104

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Hosszabbító tengely 320mm HI403R - HI405R-hez GT71852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 320 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250613362317

Sonepar cikkszám

GT71852

Gyártói cikkszám

HZC104

Gyártói típuskód

HZC104

Hosszúság:

320 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely 320mm HI403R - HI405R-hez