HAGER - Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=5mm, L=150mm GT62814 - HZC111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613140656
Sonepar cikkszám
GT62814
Gyártói cikkszám
HZC111
Gyártói típuskód
HZC111
Hosszúság:
150 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=5mm, L=150mm