HAGER - Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=5mm, L=320mm SN118958 - HZC113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118958
Gyártói cikkszám
HZC113
Gyártói típuskód
HZC113
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=5mm, L=320mm