HAGER - Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=6mm, L=150mm SN001332 - HZC114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 150 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613140687
Sonepar cikkszám
SN001332
Gyártói cikkszám
HZC114
Gyártói típuskód
HZC114
Hosszúság:
150 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=6mm, L=150mm