HAGER - Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=4mm, L=320mm SN000448 - HZC116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613140700
Sonepar cikkszám
SN000448
Gyártói cikkszám
HZC116
Gyártói típuskód
HZC116
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=4mm, L=320mm