HAGER - Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=5mm, L=200mm GT97248 - HZC112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Keresztmetszet-magasság - 5 mm
Keresztmetszet-szélesség - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613140663
Sonepar cikkszám
GT97248
Gyártói cikkszám
HZC112
Gyártói típuskód
HZC112
Hosszúság:
200 mm
Keresztmetszet-magasság:
5 mm
Keresztmetszet-szélesség:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Hosszabbító tengely HIM átkapcsolóhoz D=5mm, L=200mm