Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - HW1 ACB kit,quadro evo,W600 SX145380 - UC6040HW1

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - HW1 ACB kit,quadro evo,W600 SX145380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 186 mm

  • Sorolható/bővíthető - Nem

  • Busz-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145380

Gyártói cikkszám

UC6040HW1

Gyártói típuskód

UC6040HW1

Magasság:

400 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

186 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

HW1 ACB kit,quadro evo,W600