HAGER - HW1 ACB kit,quadro evo, W800 SX145431 - UC8040HW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 148 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145431
Gyártói cikkszám
UC8040HW1
Gyártói típuskód
UC8040HW1
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
148 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
HW1 ACB kit,quadro evo, W800