Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - HW2 ACB kit,q.evo,W600xH600 SX145389 - UC6060HW2

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - HW2 ACB kit,q.evo,W600xH600 SX145389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Sorolható/bővíthető - Nem

  • Busz-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145389

Gyártói cikkszám

UC6060HW2

Gyártói típuskód

UC6060HW2

Magasság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

800 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Busz-sínnel:

Nem

HW2 ACB kit,q.evo,W600xH600