HAGER - HW2 ACB kit,q.evo,W800xH600 SX145439 - UC8060HW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 800 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145439
Gyártói cikkszám
UC8060HW2
Gyártói típuskód
UC8060HW2
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
800 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
HW2 ACB kit,q.evo,W800xH600