Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Időrelé bekapcs törlő 12-230V/ACDC 0,1s-10h mod GT02324 - EZN003

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Időrelé bekapcs törlő  12-230V/ACDC 0,1s-10h mod GT02324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 58 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 450 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612469970

Sonepar cikkszám

GT02324

Gyártói cikkszám

EZN003

Gyártói típuskód

EZN003

Magasság:

58 mm

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

450 W

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

500 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé bekapcs törlő 12-230V/ACDC 0,1s-10h mod