Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Időrelé eleng 12-230V/UC 0,1s-10óra moduláris GT08280 - EZN002

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Időrelé eleng 12-230V/UC 0,1s-10óra moduláris GT08280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 58 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 450 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612469987

Sonepar cikkszám

GT08280

Gyártói cikkszám

EZN002

Gyártói típuskód

EZN002

Magasság:

58 mm

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

450 W

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

500 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé eleng 12-230V/UC 0,1s-10óra moduláris