HAGER - Időrelé multifunkc 1 modul GT30736 - EZN006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 58 mm
Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 450 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612469949
Sonepar cikkszám
GT30736
Gyártói cikkszám
EZN006
Gyártói típuskód
EZN006
Magasság:
58 mm
Üzemeltetési forma:
analóg multifunkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
450 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
500 VA
Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé multifunkc 1 modul