HAGER - Időrelé többfunkciós GT52072 - EZ006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 450 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső - 600 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612460069
Sonepar cikkszám
GT52072
Gyártói cikkszám
EZ006
Gyártói típuskód
EZ006
Üzemeltetési forma:
analóg multifunkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
450 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
600 VA
Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé többfunkciós