HAGER - Illesztőhüvely fogó DII-DIII SN109052 - LE2733S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
DI-hez alkalmas - Nem
DII-höz alkalmas - Igen
DIII-hoz alkalmas - Igen
DIV-hez alkalmas - Nem
DV-hez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109052
Gyártói cikkszám
LE2733S
Gyártói típuskód
LE2733S
DI-hez alkalmas:
Nem
DII-höz alkalmas:
Igen
DIII-hoz alkalmas:
Igen
DIV-hez alkalmas:
Nem
DV-hez alkalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Illesztőhüvely fogó DII-DIII