Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Impulzus relé 230VAC/110V 16A 4 záró SN118035 - EPN540

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Impulzus relé 230VAC/110V 16A 4 záró SN118035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118035

Gyártói cikkszám

EPN540

Gyártói típuskód

EPN540

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Max. fénycsőterhelés:

800 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

35

Beépítési mélység:

63 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1600 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

900 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230VAC/110V 16A 4 záró