Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Impulzus relé 230VAC 16A 1z 1mod GT21394 - EPE510

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Impulzus relé 230VAC 16A 1z 1mod GT21394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Kézi irányítás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612365005

Sonepar cikkszám

GT21394

Gyártói cikkszám

EPE510

Gyártói típuskód

EPE510

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

63 mm

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 16A 1z 1mod