Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Impulzusrelé, 1 záró+1 nyitó 16 A 12 V/- SX143376 - EPN519

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Impulzusrelé, 1 záró+1 nyitó 16 A 12 V/- SX143376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143376

Gyártói cikkszám

EPN519

Gyártói típuskód

EPN519

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Max. fénycsőterhelés:

800 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

17.5

Beépítési mélység:

63 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1600 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

900 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzusrelé, 1 záró+1 nyitó 16 A 12 V/-