HAGER - Impulzusrelé, 1 záró+1 nyitó 16 A 230 V/110 V SN129886 - EPN515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129886
Gyártói cikkszám
EPN515
Gyártói típuskód
EPN515
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1800 W
Max. fénycsőterhelés:
800 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
17.5
Beépítési mélység:
63 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
110-110 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1600 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
900 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A