Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Input device (binary) IP20 SN135586 - TXA304

MásolásMásolás
HAGER - Input device (binary) IP20 SN135586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 4

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135586

Gyártói cikkszám

TXA304

Gyártói típuskód

TXA304

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

4

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

4

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

LED-vezérlés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Nem

Teljesítményfelvétel:

3 W

Védettség (IP):

IP20

Input device (binary) IP20