HAGER - Interface (KNX) SN135589 - TXF121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - egyéb
Csatlakozási mód - direkt
Busz-rendszer KNX - Igen
Meddő teljesítmény - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135589
Gyártói cikkszám
TXF121
Gyártói típuskód
TXF121
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
egyéb
Csatlakozási mód:
direkt
Busz-rendszer KNX:
Igen
Meddő teljesítmény:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
PTB szerinti engedély:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
nincs
Tarifaátkapcsolás:
Igen
Interface (KNX)