Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Interface relé, 1W, 230V SN123550 - EN146

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Interface relé, 1W, 230V SN123550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 5 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123550

Gyártói cikkszám

EN146

Gyártói típuskód

EN146

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

5 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

58 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Interface relé, 1W, 230V