MegszűntNem visszaküldhető

HAGER - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos falon kívüli IP41 GT47367 - EE810

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos falon kívüli IP41 GT47367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 7 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 16 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250612258109

Sonepar cikkszám

GT47367

Gyártói cikkszám

EE810

Gyártói típuskód

EE810

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

7 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

16 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

4 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

13 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

12 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

5-1200 lx

Falra szerelhető:

Nem

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-45 °C

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

60 mm

Beépítési hossz:

60 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos falon kívüli