HAGER - Jelenlétérzékelő, gipszkartonba sülly., 360°, 2,5m-ről 7m-es figyelt ter., 1Z, 16A, 230V IP41 SN138475 - EE815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 60 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138475
Gyártói cikkszám
EE815
Gyártói típuskód
EE815
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
60 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
4 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Max. jelenlét tartomány:
20 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
7 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9001
Védettség (IP):
IP41
Ütésállóság (IK):
IK03
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
60 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
360-360 °
Indító fényerő:
5-1000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
16 A
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
80 mm
Magasság:
75 mm
Környezeti hőmérséklet:
-10-45 °C
Mélység:
70 mm
Átmérő:
80 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési mélység:
70 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Beépítési átmérő:
68 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
75 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem