HAGER - Jelzőérintkező 2záró motorvédőkapcsolóhoz GT44727 - MZ527N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250614565120
Sonepar cikkszám
GT44727
Gyártói cikkszám
MZ527N
Gyártói típuskód
MZ527N
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
2
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Jelzőérintkező 2záró motorvédőkapcsolóhoz