Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Jelzőérintkező kismegszakítóhoz SD, 1Z/1NY, 6A, 230V SX144902 - MZ202

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Jelzőérintkező kismegszakítóhoz SD, 1Z/1NY, 6A, 230V SX144902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144902

Gyártói cikkszám

MZ202

Gyártói típuskód

MZ202

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Jelzőérintkező kismegszakítóhoz SD, 1Z/1NY, 6A, 230V