Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Jelzőlámpa 1mod piros LED 230VAC 3 soros IP20 GT40140 - SVN127

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Jelzőlámpa 1mod piros LED 230VAC 3 soros IP20 GT40140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250615721716

Sonepar cikkszám

GT40140

Gyártói cikkszám

SVN127

Gyártói típuskód

SVN127

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

62 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1mod piros LED 230VAC 3 soros