HAGER - Jelzőlámpa 1mod piros Led-es12VAC IP20 GT48516 - SVN132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615721747
Sonepar cikkszám
GT48516
Gyártói cikkszám
SVN132
Gyártói típuskód
SVN132
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.33 W
Beépítési mélység:
62 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1mod piros Led-es12VAC