Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Jelzolámpa 1mod szintelen glimm 230VAC GT15482 - SV127

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Jelzolámpa 1mod szintelen glimm 230VAC GT15482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - színtelen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15482

Gyártói cikkszám

SV127

Gyártói típuskód

SV127

Lencse színe:

színtelen

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

glimmlámpa

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

E10

Fényforrás max. teljesítménye:

0.9 W

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; %Jelzolámpa 1mod szintelen glimm 230VAC