HAGER - Jelzőlámpa, zöld és piros LED-del, 230V AC, moduláris, 1M IP20 SN090586 - SVN126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090586
Gyártói cikkszám
SVN126
Gyártói típuskód
SVN126
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Beépítési mélység:
62 mm
Jelzőlámpa, zöld és piros LED-del, 230V AC, moduláris, 1M IP20