HAGER - Jelzőlámpa, zöld LED-del, 12/48V AC, moduláris, 1M SX145139 - SVN131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145139
Gyártói cikkszám
SVN131
Gyártói típuskód
SVN131
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.33 W
Beépítési mélység:
62 mm
Jelzőlámpa, zöld LED-del, 12/48V AC, moduláris, 1M