HAGER - K.x.PB-modul.TP+EASY.2g.4PB..withBCU IP20 SN135599 - 80141170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 2
Szín - szürke
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135599
Gyártói cikkszám
80141170
Gyártói típuskód
80141170
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
2
Szín:
szürke
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
34 mm