HAGER - Kábelbevezető panel, 2db VZ741 SN109583 - FD00P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő
Szélesség - 240 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109583
Gyártói cikkszám
FD00P2
Gyártói típuskód
FD00P2
Kivitel:
összekötő
Szélesség:
240 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
530 mm
Kábelbevezető panel, 2db VZ741