HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 15x15mm, fekete SX144636 - LF1501509011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144636
Gyártói cikkszám
LF1501509011
Gyártói típuskód
LF1501509011
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
antracit
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK06
RAL-szám:
9011
Hasznos keresztmetszet:
150 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem