Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 30x30mm, szürke SX144649 - LF3003007030

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 30x30mm, szürke SX144649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144649

Gyártói cikkszám

LF3003007030

Gyártói típuskód

LF3003007030

Szélesség:

30 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

720 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Kábelcsatorna fedéllel, LF, PVC, 30x30mm, szürke